{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | AlphaTec® | |
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Misure guanti da lavoro | 8 | |
EN 374 | Modello A (AGJKLPT) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | AGJKLPT | |
EN 388 | 4102X | |
Materiale | Nitrile | |
Materiale supporto | Nitrile | |
AQL | 0,65 | |
Campo di applicazione | Universale; Heavy Duty | |
Lunghezza | 457 mm | |
Spessore | 0,56 mm | |
Colore | verde | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Peso | 90,9 g | |
Categoria di protezione antitaglio | X | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | |
Rivestimento | Nitrile | |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dai prodotti chimici |
Codice articolo | 094742 8 | |
EAN / GTIN | 076490447434 | |
Codice del produttore | 37-185/8 |