Set di guanti monouso Tegera® 849 9

Codice art.: 094735 9
Imposta il prezzo 50 Articolo (0,51 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Certificazione per gli alimenti
  • EN 374: Modello B (JKOPTL)
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • Norma/regolamento: EN 374

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Certificazione per gli alimenti
EN 374 Modello B (JKOPTL)
Resistenza alle sostanze chimiche JKOPTL
Materiale Nitrile
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Materiale supporto Nitril
Spessore 0,19 mm
Lunghezza 290 mm
Contenuto 50
Colore nero
Campo di applicazione Universale
Misure guanti da lavoro 9
Norma/regolamento EN 374
Utilizzo monouso
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanto monouso
Tipo di prodotto Guanto monouso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094735 9
EAN / GTIN 7392626057081
Codice del produttore 849/9

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 849. Extralunghi, senza lattice, per lavori di precisione. AQL 1,5 (EN 374-2).
Set di guanti monouso in scatola. Categoria III. Senza polvere.

Norma:

EN 374

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello