{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | Certificazione per gli alimenti | |
EN 374 | Modello B (JKOPTL) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | JKOPTL | |
Materiale | Nitrile | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Materiale supporto | Nitril | |
Spessore | 0,19 mm | |
Lunghezza | 290 mm | |
Contenuto | 50 | |
Colore | nero | |
Campo di applicazione | Universale | |
Misure guanti da lavoro | 8 | |
Norma/regolamento | EN 374 | |
Utilizzo | monouso | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanto monouso | |
Tipo di prodotto | Guanto monouso |
Codice articolo | 094735 8 | |
EAN / GTIN | 7392626057074 | |
Codice del produttore | 849/8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di guanti monouso Tegera® 849 8
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.557 pezzi in magazzino
|
|
Lunghezza | 290 mm | 300 mm |
Materiale | Nitrile | Nitrile |
Spessore | 0,19 mm | 0,26 mm |
Utilizzo | monouso | monouso |
Misure guanti da lavoro | 8 | 8 |
Categoria di protezione | Categoria III | Categoria III |
Resistenza alle sostanze chimiche | JKOPTL | JKLNPST |