Paio di guanti Driver, senza fodera 8905 // DEXTER 1, Misure guanti da lavoro: 8

Codice art.: 094390 8
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    10,26 € / 1 paia
  • da 6 paia
    8,55 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Materiale supporto in nappa
Caratteristiche guanti Chiusura a strappo
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Esecuzione Chiusura a strappo sul polso
Materiale in nappa
Materiale fodera senza fodera
Tipo di pelle in nappa
Misure guanti da lavoro 8
EN 388 resistenza all’abrasione 2
EN 388 resistenza alla perforazione 1
EN 388 resistenza al taglio 1
EN 388 resistenza allo strappo 1
EN 388 2112X
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti Driver
Campo di applicazione Universale
Colore nero / bianco
Tipo di prodotto Guanti Driver

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094390 8
copia
EAN / GTIN 4059904094130
copia
Codice del produttore 8905, GR. 8
copia
Produttore AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanto Driver in pelle caprina pieno fiore elastica e resistente. Con dorso in tessuto traspirante di alta qualità e ottima sensibilità tattile. Chiusura a strappo sul polso.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello