{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | Resistenza alle fiamme livello 4 | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Lunghezza | 310 mm | |
Materiale supporto | Pelle caprina pieno fiore | |
Variante del rivestimento | Nessun rivestimento | |
Contenuto | 1 | |
Materiale | Pelle caprina pieno fiore | |
Campo di applicazione | Heavy Duty | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
Resistenza al calore fino a | 100 °C | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Modello B | |
Saldatura | WIG | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti per saldatura | |
Colore | giallo / bianco | |
Normativa | EN 407 | |
Tipo di prodotto | Guanti per saldatura |
Codice articolo | 094123 10 | |
EAN / GTIN | 7340118312255 | |
Codice del produttore | 126A/10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Paio di guanti protettivi per saldatori Tegera® 126A, Misure guanti: 10
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.212 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
17,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
12
pezzi
14,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
708 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
6
pezzi
10,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
EN 12477 | Modello B | Modello B |
Colore | giallo / bianco | bianco / marrone |
Lunghezza | 310 mm | 350 mm |
Materiale | Pelle caprina pieno fiore | Pelle caprina pieno fiore |
Utilizzo | riutilizzabile | riutilizzabile |
Saldatura | WIG | WIG |
Tipo di guanto | Guanti per saldatura | Guanti per saldatura |