Paio di guanti protettivi per saldatori, Misure guanti: 10

Codice art.: 094101 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    12,98 € / paia
  • da 6 paia
    10,82 € / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
708 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Privi di silicone; Resistenza alle fiamme livello 4
Utilizzo riutilizzabile
Lunghezza 350 mm
Spessore 0,8
Materiale supporto Pelle caprina
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Peso 157 g
Contenuto 1
Materiale Pelle caprina pieno fiore
Misure guanti da lavoro 10
EN 388 2111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Modello B
Saldatura WIG
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti per saldatura
Colore bianco / marrone
Normativa EN 407
Tipo di prodotto Guanti per saldatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094101 10
EAN / GTIN 4062406128906
Codice del produttore 094101 10

Descrizione

Esecuzione:

GARANT – Guanti per saldatura in pelle caprina pieno fiore con il tipico design GARANT. Lavorazione di alta qualità e forma anatomica per la massima sensibilità tattile in modo da gestire gli anodi durante il processo di saldatura e garantire al tempo stesso una protezione ottimale. Lato interno del polsino in lino per offrire un elevato livello di indossabilità e assorbimento del sudore. Ideale per processi di saldatura WIG.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello