Esiste un’alternativa per questo articolo:

Stivale di sicurezza giallo DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 45

Codice art.: 092931 45
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S5
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Colore giallo
Numero di scarpa UE 45
Tipo di prodotto Stivali di gomma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092931 45
EAN / GTIN 8713197364276
Codice del produttore A4422B1 GR.45

Descrizione

Esecuzione:

Stivali di sicurezza di alta qualità, estremamente confortevoli e di lunga durata.
  • Esecuzione antistatica.
  • 100 % impermeabili.
  • Puntale e intersuola in acciaio.
  • Suola antiscivolo, resistente all’olio e in grado di assorbire l’energia.
  • Altamente resistenti ad agenti chimici, olio e grasso.

Stivale di sicurezza ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY per mansioni difficili, con tomaia resistente all’usura e agli strappi. Ottima presa sul terreno grazie alla suola esterna certificata SRA. Essendo molto confortevole, è ideale da indossare tutti giorni. Protezione supplementare per le dita.
  • Tomaia in Acifort®.
  • Suola esterna in Acifort®, nero.
  • Sistema di ammortizzazione nella zona del tallone.

Stivale di sicurezza pratico e di lunga durata, molto resistente agli agenti chimici e con tomaia alta.

Uso:

Industria

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello