Esiste un’alternativa per questo articolo:

Stivale di sicurezza giallo DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 39

Codice art.: 092931 39
Sconto
36,30 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Genere da uomo
    Grado di protezione S5
    Materiale puntale protettivo Acciaio
    Resistenza antiperforazione Acciaio
    Colore giallo
    Numero di scarpa UE 39
    Tipo di prodotto Stivali di gomma

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 092931 39
    EAN / GTIN 8713197364214
    Codice del produttore A4422B1 GR.39

    Descrizione

    Esecuzione:

    Stivali di sicurezza di alta qualità, estremamente confortevoli e di lunga durata.
    • Esecuzione antistatica.
    • 100 % impermeabili.
    • Puntale e intersuola in acciaio.
    • Suola antiscivolo, resistente all’olio e in grado di assorbire l’energia.
    • Altamente resistenti ad agenti chimici, olio e grasso.

    Stivale di sicurezza ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY per mansioni difficili, con tomaia resistente all’usura e agli strappi. Ottima presa sul terreno grazie alla suola esterna certificata SRA. Essendo molto confortevole, è ideale da indossare tutti giorni. Protezione supplementare per le dita.
    • Tomaia in Acifort®.
    • Suola esterna in Acifort®, nero.
    • Sistema di ammortizzazione nella zona del tallone.

    Stivale di sicurezza pratico e di lunga durata, molto resistente agli agenti chimici e con tomaia alta.

    Uso:

    Industria

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S5 SRA

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello