Calzatura alta con lacci nero VD 3800 SST SF ESD, S3 NB 39

Codice art.: 092667 39
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200
  • Isolamento dal freddo: fino a -20 °C

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Alluminio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) Oltre 200 °C
Isolamento dal freddo fino a -20 °C
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 39
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092667 39
EAN / GTIN 4044348591338
Codice del produttore VD3800SSTSFNB39P

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza con tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza.
  • Tomaia in microfibra liscia e ultraleggera.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Scarpa di sicurezza VARIO DYNAMICS SST con suola esterna Perbunan resistente al calore (fino a ca. 220 °C) e particolarmente antiscivolo (SST: STEITZ SURE STEP).
  • Suola esterna Perbunan Athletic ESD, grigio argento.

Calzatura bassa e stivale con lacci con protezione antiperforazione del tessuto.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092668.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello