{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Grado di protezione | S3 | |
Materiale puntale protettivo | Alluminio | |
Resistenza antiperforazione | Tessuto | |
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) | Oltre 200 °C | |
Isolamento dal freddo | fino a -20 °C | |
Normativa | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Numero di scarpa UE | 48 | |
Tipo di prodotto | Stivali di sicurezza |
Codice articolo | 092667 48 | |
Codice del produttore | VD3800SSTSFNB48P |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Calzatura alta con lacci nero VD 3800 SST SF ESD, S3 NB 48 |
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
99,59 €
85,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
99,59 €
85,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Materiale puntale protettivo | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
Normativa | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 |
Grado di protezione | S3 | S3 | S3 |
Numero di scarpa UE | 48 | 48 | 48 |
Tipo di prodotto | Stivali di sicurezza | Calzature alta di sicurezza | Calzature alta di sicurezza |
Genere | da uomo | da uomo | da uomo |