• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Calzatura bassa nera/blu VD PRO 1100 ESD, S1 XB 38

Codice art.: 092522 38
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S1
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica: Ammortizzazione Vario®

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VD PRO 1000 ESD
Genere da uomo
Grado di protezione S1
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 38
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092522 38
EAN / GTIN 4044348517048
Codice del produttore VD PRO 1100 ESD XB 38

Descrizione

Esecuzione:

Scarpe di sicurezza della serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza della scarpa.
  • Tomaia in leggerissima microfibra.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Suola esterna in TPU Athletic ESD.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Con ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.
Calzatura bassa con linguetta chiusa e puntale rinforzato.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46. Su ordinazione nelle misure UE 36 – 50.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello