• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Stivale con lacci nero/blu VD PRO 1800 ESD, S2 XB BOA 36

Codice art.: 092545 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica: Sistema di chiusura a rotazione; Ammortizzazione Vario®

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VD PRO 1000 ESD
Genere da uomo
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Alluminio
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Sistema di chiusura a rotazione; Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 36
Colore nero / blu
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092545 36
EAN / GTIN 4044348550915
Codice del produttore VD PRO 1800 BOA XB 36

Descrizione

Esecuzione:

Scarpe di sicurezza della serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza della scarpa.
  • Tomaia in leggerissima microfibra.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Suola esterna in TPU Athletic ESD.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Stivale con lacci dalla struttura senza cuciture. Linguetta. Bordatura imbottita.
Sistema di chiusura a rotazione BOA®.
Con ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46. Su ordinazione nelle misure UE 36 – 50.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello