• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Calzatura alta con lacci nera ELECTRICAL BIS, SB 42

Codice art.: 092424 42
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: SB
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione SB
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Numero di scarpa UE 42
Tipo di prodotto Calzature alta di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092424 42
EAN / GTIN 8023796359086
Codice del produttore 26400-003-42

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura alta di sicurezza ELECTRICAL BIS per elettricisti.
  • Tomaia artificiale e traspirante.
  • Fodera interna in 100% poliammide, traspirante, impermeabile all’umidità e resistente all’abrasione.
  • Plantare anatomico, termoformato e forato in EVA e nitrile, traspirante.
  • Suola esterna in PU/TPU con elevata resistenza elettrica.
  • 100% senza metalli.
  • Calzata 11.

Norma:

EN ISO 20345:2022 SB E PS CI HI WRU HRO. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Nota:

La scarpa di sicurezza ELECTRICAL BIS può essere usata unicamente come protezione secondaria!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello