Calzatura alta con lacci nera ELECTRICAL BIS, SB 43

Codice art.: 092424 43
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: SB
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Genere da uomo
    Grado di protezione SB
    Materiale puntale protettivo Composito
    Resistenza antiperforazione Tessuto
    Numero di scarpa UE 43
    Tipo di prodotto Calzature alta di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 092424 43
    EAN / GTIN 8023796359093
    Codice del produttore 26400-003-43

    Descrizione

    Esecuzione:

    Calzatura alta di sicurezza ELECTRICAL BIS per elettricisti.
    • Tomaia artificiale e traspirante.
    • Fodera interna in 100% poliammide, traspirante, impermeabile all’umidità e resistente all’abrasione.
    • Plantare anatomico, termoformato e forato in EVA e nitrile, traspirante.
    • Suola esterna in PU/TPU con elevata resistenza elettrica.
    • 100% senza metalli.
    • Calzata 11.

    Norma:

    EN ISO 20345:2022 SB E PS CI HI WRU HRO. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

    Nota:

    La scarpa di sicurezza ELECTRICAL BIS può essere usata unicamente come protezione secondaria!

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello