Calzatura alta con lacci nera Calzatura alta HOLEX Move Two 101 S3L ESD, Numero di scarpa UE: 48

Codice art.: 092103 48
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3L
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S3L
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Tipo di prodotto Calzature alte di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092103 48
EAN / GTIN 4067263114987
Codice del produttore 092103 48

Descrizione

Esecuzione:

La scarpa di sicurezza HOLEX Move Two si contraddistingue per un materiale leggero e flessibile che risulta essere al tempo stesso resistente e traspirante. La combinazione dei materiali garantisce una piacevole sensazione di comfort durante l’utilizzo. Il design dalle linee classiche si integra perfettamente con gli elementi in stile moderno, creando un effetto visivo unico nel suo genere. Struttura robusta contro danni e sporcizia.
  • Tomaia in microfibra.
  • Protezione antiperforazione in tessuto.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).
  • Fodera funzionale in mesh a sandwich realizzata in 100% poliestere, traspirante e resistente all’abrasione.
  • Plantare in espanso in mesh / PU.
  • Suola esterna in PU / TPU, nero.
  • Elevata visibilità grazie agli elementi riflettenti.

Calzatura alta con lacci.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.

Nota:

Negli accessori per la protezione del piede sono disponibili i lacci HOLEX adatti n. art. 092862 110, 092863 130 e le solette HOLEX n. art. 092845 36-48.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello