Calzatura alta con lacci nera Calzatura alta HOLEX Move Two 101 S3L ESD, Numero di scarpa UE: 45

Codice art.: 092103 45
Nuovo prodotto
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3L
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S3L
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 45
Tipo di prodotto Calzature alte di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092103 45
EAN / GTIN 4067263114956
Codice del produttore 092103 45
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La scarpa di sicurezza HOLEX Move Two si contraddistingue per un materiale leggero e flessibile che risulta essere al tempo stesso resistente e traspirante. La combinazione dei materiali garantisce una piacevole sensazione di comfort durante l’utilizzo. Il design dalle linee classiche si integra perfettamente con gli elementi in stile moderno, creando un effetto visivo unico nel suo genere. Struttura robusta contro danni e sporcizia.
  • Tomaia in microfibra.
  • Protezione antiperforazione in tessuto.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).
  • Fodera funzionale in mesh a sandwich realizzata in 100% poliestere, traspirante e resistente all’abrasione.
  • Plantare in espanso in mesh / PU.
  • Suola esterna in PU / TPU, nero.
  • Elevata visibilità grazie agli elementi riflettenti.

Calzatura alta con lacci.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.

Nota:

Negli accessori per la protezione del piede sono disponibili i lacci HOLEX adatti n. art. 092862 110, 092863 130 e le solette HOLEX n. art. 092845 36-48.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Fuß vor mechanischen Risiken.
  • Geeignet für Arbeiten mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen.

Sachwidriger Einsatz
  • Durchtrittsichere Einlage und Zehenkappe nicht aus Schuh entnehmen.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello