{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
EN 20471 (abiti ad alta visibilità) | Classe 2 | |
Genere | Unisex | |
Composizione del tessuto | 100% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 180 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | giallo / nero | |
Taglia unisex | L | |
Norm | EN ISO 20471; EN 343 | |
Tipo di prodotto | Parka alta visibilità |
Codice articolo | 091950 L | |
EAN / GTIN | 4029201142278 | |
Codice del produttore | 3160 L |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Parka alta visibilità PREVENT® L
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino
110,50 €
55,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
159 pezzi in magazzino
116,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
253 pezzi in magazzino
116,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | giallo / nero | arancione / nero | giallo / nero |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 180 | 180 | 180 |
Norm | EN ISO 20471 ;EN 343 | EN ISO 20471 ;EN 343 | EN ISO 20471 ;EN 343 |
Taglia unisex | L | L | L |
Composizione del tessuto | 100% poliestere | 100% poliestere | 100% poliestere |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Parka alta visibilità | Parka alta visibilità | Parka alta visibilità |