• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Parka alta visibilità PREVENT®, giallo / nero, Taglia unisex: S

Codice art.: 091950 S
Sconto
110,50 €
Price per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 23 mar 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 180
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Norma: EN ISO 20471; EN 343

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

EN 20471 (abiti ad alta visibilità) Classe 2
Genere Unisex
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 180 g/m2
Lavaggio Colorati 40 °C
Colore giallo / nero
Taglia unisex S
Norma EN ISO 20471; EN 343
Tipo di prodotto Parka alta visibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091950 S
EAN / GTIN 4029201142254
Codice del produttore 3160 S
Produttore Asatex AG, August-Borsig-Strasse 2, 50126 BERGHEIM, Deutschland, www.asatex.eu

Descrizione

Esecuzione:

Parka funzionale ad alta visibilità 5 in 1 PREVENT® con cappuccio richiudibile nel colletto. Giacca da esterno antivento e idrorepellente con cuciture saldate. Giacca interna riscaldante con fodera trapuntata e maniche separabili. Le giacche possono essere indossate da sole o abbinate con altri indumenti, disponibili in cinque modelli per adattarsi a esigenze diverse.
  • Due tasche anteriori e due tasche pettorali interne.
  • Tasca portacellulare sul petto.
  • Polsini regolabili con chiusura a strappo.

Norma:

EN ISO 20471, Classe 2

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello