{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 166 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | nero | |
Dimensioni SE | C62 | |
Taglia DE | 62 | |
Tipo di prodotto | Short |
Codice articolo | 091836 62 | |
EAN / GTIN | 7330509535943 | |
Codice del produttore | 144918459900C62 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Shorts per assistenza, nero, Taglia: 62
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
65,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
269 pezzi in magazzino
50,82 €
20,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
44,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
47,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | nero | nero / rosso | nero / rosso | nero / rosso |
Taglia DE | 62 | 62 | 62 | 62 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 166 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | 89% nylon; 11% elastan | 57% cotone; 40% poliestere; 3% elastan | 94% poliestere; 6% elastan |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Short | Short | Short | Short |
Genere | da uomo | da uomo | da uomo | da uomo |