{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 166 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | nero | |
Dimensioni SE | C58 | |
Taglia unisex | 2XL | |
Taglia DE | 58 | |
Tipo di prodotto | Short |
Codice articolo | 091836 58 | |
EAN / GTIN | 7330509535929 | |
Codice del produttore | 144918459900C58 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Shorts per assistenza 58
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
65,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
241 pezzi in magazzino
20,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
47,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
44,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | nero | nero / rosso | nero / rosso | nero / rosso |
Taglia DE | 58 | 58 | 58 | 58 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 166 | 225 | 200 | 200 |
Composizione del tessuto | 65% poliestere ;35% cotone | 89% nylon ;11% elastan | 94% poliestere ;6% elastan | 57% cotone ;40% poliestere ;3% elastan |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Short | Short | Short | Short |
Genere | da uomo | da uomo | da uomo | da uomo |