{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ADVANCED | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 92% nylon; 8% Elastan | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 235 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | nero | |
Taglia DE | 54 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091790 54 | |
EAN / GTIN | 5711074629343 | |
Codice del produttore | 17279-311-09 82C54 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pantalone ADVANCED, nero, Taglia: 54
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
75,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino
69,51 €
26,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | nero | nero / rosso |
Taglia DE | 54 | 54 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 235 g/m2 | 225 g/m2 |
Composizione del tessuto | 92% nylon; 8% Elastan | 89% nylon; 11% elastan |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro | Pantalone da lavoro |
Genere | da uomo | da uomo |