Giacca isolata ADVANCED S

Codice art.: 091794 S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Misura dei fianchi cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 240
  • Lavaggio: Colorati 40 °C

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ADVANCED
Genere da uomo
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 240 g/m2
Lavaggio Colorati 40 °C
Colore petrolio / nero
Taglia unisex S
Tipo di prodotto Giacca isolata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091794 S
EAN / GTIN 5711074598359
Codice del produttore 17115-318-4409 S

Descrizione

Esecuzione:

Giacca isolata di alta qualità con imbottitura CLIMASCOT®: riscalda efficacemente, è leggera e può essere compressa occupando di conseguenza poco spazio. Gli inserti elastici sui lati garantiscono un'elevata libertà di movimento. Grazie alla ridotta quantità di materiale con cui è composta la fodera interna, la giacca è ideale come strato intermedio isolante. Idrorepellente. Con dettagli riflettenti.
  • Chiusura lampo e patta nascosta.
  • Tasche pettorali e laterali con chiusura lampo.
  • Tasche interne.
  • Elastico sui polsini e sull'orlo della giacca.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello