{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder | |
Genere | Unisex | |
Composizione del tessuto | 100% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 300 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Candeggiare | non candeggiare | |
Pulizia chimica | pulizia non chimica | |
Asciugatura | non asciugare in asciugatrice | |
Stanghette | non stirare | |
Colore | giallo | |
Taglia unisex | M | |
Normativa | EN ISO 20471 | |
Tipo di prodotto | Gilet catarifrangente |
Codice articolo | 091749 M | |
EAN / GTIN | 7330509425824 | |
Codice del produttore | 304925173300M |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Gilet in softshell alta visibilità, giallo, Taglia unisex: M
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
114,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.762 pezzi in magazzino
5,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | giallo | giallo |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 300 g/m2 | 120 g/m2 |
Normativa | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Taglia unisex | M | |
Composizione del tessuto | 100% poliestere | 100% poliestere |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 30 °C |
Tipo di prodotto | Gilet catarifrangente | Gilet alta visibilità |