• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Giacca funzionale alta visibilità, arancione / blu marino, Taglia unisex: S

Codice art.: 091752 S
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 200
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Normativa: EN ISO 20471; EN 343

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder
Genere Unisex
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 200 g/m2
Lavaggio Colorati 40 °C
Colore arancione / blu marino
Taglia unisex S
Normativa EN ISO 20471; EN 343
Tipo di prodotto Giacca catarifrangente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091752 S
EAN / GTIN 7330509288511
Codice del produttore 483719775389S
Manufacturer Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:

Giacca funzionale ad alta visibilità di alta qualità, laminata con bande riflettenti da 50 mm. Antivento, impermeabile e traspirante. Colletto con fodera in tessuto non tessuto.
  • Cappuccio rimovibile e avvolgibile nel colletto.
  • Cuciture termosaldate e ventilazione sulla parte anteriore.
  • Tasche pettorali con chiusura lampo idrorepellente e fodera in pile.
  • Fodera interna in mesh e tasca portacellulare interna.
  • Tasche anteriori con chiusura lampo.
  • Polsino della manica regolabile con chiusura a strappo.
  • Girovita regolabile con cordoncino.

Norma:

Certificazione a norma EN ISO 20471, classe 3; EN 343

Nota:

Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder categoria C per certificazione combinata.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello