{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder | |
Genere | Unisex | |
Composizione del tessuto | 100% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 200 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Candeggiare | non candeggiare | |
Pulizia chimica | pulizia non chimica | |
Asciugatura | non asciugare in asciugatrice | |
Stanghette | non stirare | |
Colore | giallo / blu marino | |
Taglia unisex | L | |
Normativa | EN ISO 20471; EN 343 | |
Tipo di prodotto | Giacca catarifrangente |
Codice articolo | 091745 L | |
EAN / GTIN | 7330509231364 | |
Codice del produttore | 483719773389L |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Giacca funzionale alta visibilità, giallo / blu marino, Taglia unisex: L
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
164,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
524 pezzi in magazzino
63,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.314 pezzi in magazzino
63,00 €
50,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | giallo / blu marino | arancione / grigio | giallo / grigio |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 200 g/m2 | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
Normativa | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Taglia unisex | L | L | L |
Composizione del tessuto | 100% poliestere | 100% poliestere | 100% poliestere |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Giacca catarifrangente | Giacca alta visibilità | Giacca alta visibilità |