Pantaloni stretch da donna ACCELERATE 36

Codice art.: 091404 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna Diamond Fit

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine DE Taglia INT Giro torace cm Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia DE Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 88% poliestere; 12% elastan
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 275
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 60 °C; Adatto al lavaggio industriale

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ACCELERATE
Genere da donna
Composizione del tessuto 88% poliestere; 12% elastan
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 275 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 60 °C; Adatto al lavaggio industriale
Colore blu navy scuro
Taglia DE 36
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091404 36
EAN / GTIN 5711074722259
Codice del produttore 18188-511-010 76C36

Descrizione

Esecuzione:

I pantaloni dal taglio ergonomico della serie ACCELERATE sono progettati per seguire i movimenti naturali del corpo. La vita bassa consente inoltre all’utilizzatore di muoversi in totale libertà. La vita preformata li rende particolarmente adatti per qualsiasi posizione di lavoro. Le tasche sono perfettamente integrate con il design dei pantaloni, nonché rinforzate con cuciture doppie.
  • Patta con chiusura lampo.
  • Tasche anteriori.
  • Tasche posteriori.
  • Tasca sulla coscia con tasca portacellulare, patella, bottone a pressione e portatessera di identificazione rimovibile.
  • Tasca portametro.

Il materiale Ultimate Stretch rende il tessuto particolarmente elastico e flessibile, garantendo una straordinaria libertà di movimento. Il tessuto stretch a quattro vie combina le caratteristiche di peso ridotto e ottima resistenza. Il materiale multifunzionale è inoltre idrorepellente e assicura la massima visibilità grazie agli elementi riflettenti.

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori. La tabella delle taglie con il prospetto delle grandezze delle confezioni internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.
Dim. 46L-56L per taglie lunghe, Dim. 46S-56S per taglie corte.

Download & documenti

Della stessa serie "ACCELERATE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello