{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ACCELERATE | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 88% poliestere; 12% elastan | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 275 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C; Adatto al lavaggio industriale | |
Colore | blu navy scuro | |
Taglia DE | 44 | |
Tipo di prodotto | Short |
Codice articolo | 091403 44 | |
EAN / GTIN | 5711074719983 | |
Codice del produttore | 18149-511-010 C44 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Short stretch ACCELERATE, blu navy scuro, Taglia: 44
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
73,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
259 pezzi in magazzino
50,82 €
20,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino
47,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino
44,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | blu navy scuro | nero / rosso | nero / rosso | nero / rosso |
Taglia DE | 44 | 44 | 44 | 44 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 275 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Composizione del tessuto | 88% poliestere; 12% elastan | 89% nylon; 11% elastan | 94% poliestere; 6% elastan | 57% cotone; 40% poliestere; 3% elastan |
Lavaggio | Colorati 60 °C; Adatto al lavaggio industriale | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Short | Short | Short | Short |
Genere | da uomo | da uomo | da uomo | da uomo |