{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ACCELERATE | |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 270 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C; Adatto al lavaggio industriale | |
Colore | blu navy scuro | |
Taglia DE | 48 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091401 48 | |
EAN / GTIN | 5711074690688 | |
Codice del produttore | 18679-442-010 82C48 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pantaloni ACCELERATE 48
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
75,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
273 pezzi in magazzino
62,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
74 pezzi in magazzino
56,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | blu navy scuro | ||
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | ||
Taglia DE | 48 | 48 | 48 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 270 | 200 | 200 |
Composizione del tessuto | 65% poliestere ;35% cotone | 94% poliestere ;6% elastan | 40% poliestere ;3% elastan ;57% cotone |
Lavaggio | Colorati 60 °C ;Adatto al lavaggio industriale | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro | Pantalone da lavoro | Pantalone da lavoro |