Supporti Kimberly-Clark® Professional™, Modello: KC

Codice art.: 089266 KC
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibilità successiva

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 515 mm
Profondità 960 mm
Altezza 550 mm
Tipo di prodotto Supporto portarotolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 089266 KC
copia
EAN / GTIN 5027375021947
copia
Codice del produttore 6154
copia
Produttore Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descrizione

Esecuzione:

Ideale per l’impiego in aree alimentari molto frequentate, dove sono richiesti gli standard igienici più elevati. Un’unità mobile indipendente per una distribuzione facile e veloce dei panni di carta da un ampio rotolo.

Per:

n. art. 089290 Dim. W, n. art. 089289 Dim. W, n. art. 089287 Dim. W, n. art. 089283 Dim. W, n. art. 089282 Dim. W, n. art. 089281 Dim. W, n. art. 089280 Dim. W, n. art. 089285 Dim. W, n. art. 089242 Dim. K, n. art. 089243 Dim. K

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello