Esecuzione:
- DIN 863-4
- Ablesung: 0,01 mm
- Ableseteile mattverchromt
- Aufschraubbare Verlängerungsstäbe mit Handwärmeschutzgriff
- Messbereich Grundmesskopf: 50 - 75 mm
- HM-Messflächen, kugelförmig geläppt
Descrizione:
Il micrometro interno può essere assemblato, con aste di prolunga avvitate. Parti di lettura cromate opache, lettura 0,01mm. Con protezione termica per le mani e superfici di misurazione con punta in metallo duro. Imballaggio: cassa di legno
Proprietà:
- Lettura: 0,01 mm
- Campo di misura (mm): 50 - 1450
- Limite di errore (mm): 0,015 mm
- Limite di errore (µm): 15 µm
- Passo alberino_mm: 0,5 mm
Norma:
DIN 863-4