Micrometro per spessore filo carb. m.face 0.01mm 0-10mm

Codice art.: 0890511
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0890511
EAN / GTIN 4029713027124
Codice del produttore 0890511
Numero-L L40510 2335

Descrizione

Esecuzione:

  • Standard di fabbrica
  • Lettura: 0,01 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Arresto a cricchetto
  • Superfici di misurazione in carburo

Descrizione:

Spessore del filo di ferro. Lettura 0,01 mm, le parti di lettura sono cromate opache, le superfici di misurazione in metallo duro. La forza di misura è controllata da un cricchetto di tastatura. Diametro del mandrino 6, mm, diametro del tamburo di misura 28 mm, passo 0,5 mm.

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 10
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm
  • Diametro alberino_mm: 6 mm

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello