Esecuzione:
- DIN 863-4
- Lettura: 0,01 mm
- Le parti di lettura sono cromate satinate
- Diam. Superfici di misurazione in carburo 6 mm, sferico lappato
- Dall'intervallo di misurazione 100 - 125 mm con isolamento terminale
- Dal campo di misura 100 - 125 mm con anello di bloccaggio
Descrizione:
Micrometro interno, design cilindrico. Parti di lettura cromate opache, lettura 0,01mm. Diametro delle estremità di misurazione: 6mm. Le superfici di misurazione sono rivestite di metallo duro. Consegna incl. anello di serraggio. Imballaggio: cassa di legno
Proprietà:
- Lettura: 0,01 mm
- Campo di misura (mm): 350 - 375
- Limite di errore (mm): 0,011 mm
- Limite di errore (µm): 11 µm
- Passo alberino_mm: 0,5 mm
Norma:
DIN 863-4