Micrometro interno, cilindrico ver. 0.01mm 275-300mm

Codice art.: 0888513
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0888513
EAN / GTIN 4029713225148
Codice del produttore 0888513
Numero-L L40510 908

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-4
  • Lettura: 0,01 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Diam. Superfici di misurazione in carburo 6 mm, sferico lappato
  • Dall'intervallo di misurazione 100 - 125 mm con isolamento terminale
  • Dal campo di misura 100 - 125 mm con anello di bloccaggio

Descrizione:

Micrometro interno, design cilindrico. Parti di lettura cromate opache, lettura 0,01mm. Diametro delle estremità di misurazione: 6mm. Le superfici di misurazione sono rivestite di metallo duro. Consegna incl. anello di serraggio. Imballaggio: cassa di legno

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 275 - 300
  • Limite di errore (mm): 0,009 mm
  • Limite di errore (µm): 9 µm
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello