Micrometro interno, cilindrico ver. 0.01mm 50-75mm

Codice art.: 0888504
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0888504
EAN / GTIN 4029713208882
Codice del produttore 0888504
Numero-L L40510 1407

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-4
  • Lettura: 0,01 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Diam. Superfici di misurazione in carburo 6 mm, sferico lappato
  • Dall'intervallo di misurazione 100 - 125 mm con isolamento terminale
  • Dal campo di misura 100 - 125 mm con anello di bloccaggio

Descrizione:

Micrometro interno, design cilindrico. Parti di lettura cromate opache, lettura 0,01mm. Diametro delle estremità di misurazione: 6mm. Le superfici di misurazione sono rivestite di HM. Imballaggio: cassa di legno

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 50 - 75
  • Limite di errore (mm): 0,005 mm
  • Limite di errore (µm): 5 µm
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello