Testa micrometrica con arresto a cricchetto, 0.01mm 0-6.5mm

Codice art.: 0886507
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0886507
EAN / GTIN 4029713027100
Codice del produttore 0886507

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-2
  • Lettura: 0,01 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Superfici di misurazione in carburo

Descrizione:

Testa del micrometro con cricchetto, diametro del mandrino 6,5 mm, diametro del tamburo di misura 18 mm. Lettura 0,01 mm, le parti di lettura sono cromate opache, le superfici di misurazione in metallo duro.

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 25
  • Limite di errore (mm): 0,003 mm
  • Limite di errore (µm): 3 µm
  • Diametro alberino_mm: 6,5 mm

Norma:

DIN 863-2

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello