Testa micrometrica senza arresto a cricchetto, 0.01mm 0-6.5mm

Codice art.: 0886505
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0886505
EAN / GTIN 4029713027094
Codice del produttore 0886505

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-2
  • Lettura: 0,01 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Superfici di misurazione in carburo

Descrizione:

Testa del micrometro senza cricchetto, diametro del mandrino 6,5 mm, diametro del tamburo di misura 13,5 mm. Lettura 0,01 mm, le parti di lettura sono cromate opache, le superfici di misurazione sono in carburo di tungsteno.

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 13
  • Limite di errore (mm): 0,003 mm
  • Limite di errore (µm): 3 µm
  • Diametro alberino_mm: 6,5 mm

Norma:

DIN 863-2

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello