Micrometro interno con ganasce di misura carb.m.face 175-200mm

Codice art.: 0885508
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0885508
EAN / GTIN 4029713225094
Codice del produttore 0885508

Descrizione

Esecuzione:

  • Standard di fabbrica
  • Lettura: 0,01 mm
  • Le parti di lettura e la carrozzeria sono cromate satinate
  • Arresto a cricchetto
  • Superfici di misurazione in carburo
  • Superfici di misurazione cilindriche con punta in carburo

Descrizione:

Micrometro interno con mandrini di misura. Parti di lettura e corpo cromato opaco, lettura 0,01mm. Le superfici di misurazione sono rivestite di metallo duro. La forza di misura è controllata da un cricchetto di tastatura. Consegna senza anelli di regolazione. Imballaggio: Cassa di legno

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 175 - 200
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello