Micrometro interno con ganasce di misura in carb.m.face 5-55mm

Codice art.: 0884501
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0884501
EAN / GTIN 4029713225018
Codice del produttore 0884501
Numero-L L40510 716

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-4
  • Lettura: 0,01 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Giunto di attrito anteriore
  • Superfici di misurazione cilindriche con punta in carburo
  • Ganasce di misurazione su entrambi i lati (gamme di misurazione 5-30 mm, 30-55 mm)
  • Divisioni su entrambi i lati

Descrizione:

Micrometro interno con becchi a doppia faccia e graduazione su entrambi i lati. Le parti di lettura sono cromate opache, lettura 0,01mm. Le superfici di misurazione sono rivestite di HM. La forza di misura è controllata da una frizione. Imballaggio: cassa di legno

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 5 - 55
  • Limite di errore (mm): 0,005 mm
  • Limite di errore (µm): 5 µm
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello