Micrometro di profondità con inserto intercambiabile 0,01mm 0-150x100mm

Codice art.: 0882304
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0882304
EAN / GTIN 4029713224998
Codice del produttore 0882304
Numero-L L40510 1402

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-2
  • Lettura: 0,01 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Anello di bloccaggio
  • Giunto di attrito
  • Con inserti di misurazione in acciaio intercambiabili, diam. 4 mm
  • Superfici di misurazione temprate

Descrizione:

Misuratore di profondità con 6 inserti di misura intercambiabili. Inserti di misura in acciaio - dia. 4mm. Parti di lettura cromate opache, lettura 0,01mm, con anello di serraggio. La forza di misura è controllata da una frizione. Lunghezza del ponte 100mm. Imballaggio: cassa di legno

Proprietà:

  • Campo di misura (mm): 0 - 150
  • Limite di errore (mm): 0,006 mm
  • Limite di errore (µm): 6 µm
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm
  • Lunghezza ponte di misurazione: 100 mm

Norma:

DIN 863-2

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello