Esecuzione:
- DIN 863-2
- Lettura: 0,01 mm
- Le parti di lettura sono cromate satinate
- Anello di bloccaggio
- Giunto di attrito
- Con inserti di misurazione in acciaio intercambiabili, diam. 4 mm
- Superfici di misurazione temprate
Descrizione:
Misuratore di profondità con 4 inserti di misura intercambiabili. Inserti di misura in acciaio - dia. 4mm. Parti di lettura cromate opache, lettura 0,01mm, con anello di serraggio. La forza di misura è controllata da una frizione. Lunghezza del ponte 100mm. Imballaggio: cassa di legno
Proprietà:
- Campo di misura (mm): 0 - 100
- Limite di errore (mm): 0,005 mm
- Limite di errore (µm): 5 µm
- Passo alberino_mm: 0,5 mm
- Lunghezza ponte di misurazione: 100 mm
Norma:
DIN 863-2