Micrometro di profondità con m.insert intercambiabile 0.01mm 0-75x50mm

Codice art.: 0882301
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0882301
    EAN / GTIN 4029713224974
    Codice del produttore 0882301

    Descrizione

    Esecuzione:

    • DIN 863-2
    • Lettura: 0,01 mm
    • Le parti di lettura sono cromate satinate
    • Anello di bloccaggio
    • Giunto di attrito
    • Con inserti di misurazione in acciaio intercambiabili, diam. 4 mm
    • Superfici di misurazione temprate

    Descrizione:

    Misuratore di profondità con 3 inserti di misurazione intercambiabili. Inserti di misura in acciaio - dia. 4mm. Parti di lettura cromate opache, lettura 0,01mm, con anello di serraggio. La forza di misura è controllata da una frizione. Lunghezza del ponte 50mm. Imballaggio: cassa di legno

    Proprietà:

    • Campo di misura (mm): 0 - 75
    • Limite di errore (mm): 0,005 mm
    • Limite di errore (µm): 5 µm
    • Passo alberino_mm: 0,5 mm
    • Lunghezza ponte di misurazione: 50 mm

    Norma:

    DIN 863-2

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello