{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Base chimica | Metacrilato | |
Viscosità dinamica | 200.000 mPas - 600.000 mPas | |
Spessore | 1,13 g/cm3 | |
Forma | pastoso | |
Punto di infiammabilità | 100 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 180 °C | |
Resistenza manuale secondo | 5 min - 15 min | |
Completamente indurito dopo | 3 h - 6 h | |
Caratteristica | Fluorescenza ai raggi UV; resistente alle sollecitazioni meccaniche | |
Sostenibilità | GARANT GreenPlus | |
adatto per materiale | Metallo | |
adatto per campo d’impiego | Adesivo per crepe; Riparazione | |
Per misura del filetto M fino a | M20 | |
Dimensione massima fessura | 0,3 mm | |
Classe di resistenza | Alta resistenza | |
Momento di scollamento minimo | 18 Nm | |
Colore | argento | |
Capacità | 250 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 5 °C - 23 °C | |
Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
Serie | GreenPlus | |
Tipo di prodotto | Sigillante |
Codice articolo | 088071 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423629 | |
Codice del produttore | 088071 250 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sigillante 6GP60 250 ml
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
|
|
Base chimica | Metacrilato | Metacrilato |
adatto per campo d’impiego | Adesivo per crepe; Riparazione | Adesivo per crepe; Riparazione |
Spessore | 1,13 g/cm3 | 1,13 g/cm3 |
Forma | pastoso | pastoso |
Durata dalla data di produzione | 24 mese | 24 mese |
Punto di infiammabilità | 100 °C | 100 °C |
Tipo di prodotto | Sigillante | Sigillante |