• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mastici per filetti 5GP77 250 ml

Codice art.: 088066 250
(482,32 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Base chimica Estere di metacrilato
Viscosità dinamica 20.000 mPas - 40.000 mPas
Spessore 1,09 g/cm3
Forma liquido
Punto di infiammabilità 100 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 180 °C
Resistenza manuale secondo 5 min - 15 min
Completamente indurito dopo 3 h - 6 h
Caratteristica Fluorescenza ai raggi UV; senza etichettatura
Sostenibilità GARANT GreenPlus
adatto per materiale Metallo
adatto per campo d’impiego Filettatura gas; Sigillante per tubi
Per misura del filetto M fino a M80
Per misura del filetto in pollici 3 pollici
Dimensione massima fessura 0,35 mm
Classe di resistenza Alta resistenza
Momento di scollamento minimo 20 Nm - 30 Nm
Smontaggio con attrezzo standard
Colore giallo
Capacità 250 ml
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 23 °C
Durata dalla data di produzione 24 mese
Serie GreenPlus
Tipo di prodotto Mastice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 088066 250
EAN / GTIN 4062406423520
Codice del produttore 088066 250

Descrizione

Esecuzione:

I mastici per filetti impediscono le perdite di mezzi gassosi e liquidi. Questi prodotti vengono usati tipicamente per garantire la tenuta di filettature coniche di metallo nonché di pezzi di raccordo.
Modello 5GP77. Sigilla filettature gas coniche/cilindriche fino a 3 pollici (ad es. sistemi di condotte del gas). Resistente al calore.

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello