Esecuzione:
Agente distaccante per saldature premium 2 in 1 Clean & Weld con funzione detergente. Impedisce in modo efficace l’adesione delle scorie durante la saldatura MIG / MAG e il taglio laser. Grazie alle eccellenti proprietà di bagnatura, utilizzabile anche come detergente prima delle operazioni di saldatura.
Tanica da 20 litri. All’occorrenza, ordinare il rubinetto di scarico adatto (n. art.
088010 Dim. 20-30).
Clean & Weld è semplice da applicare, evita in condizioni sia umide che asciutte l’adesione degli spruzzi di saldatura e protegge i pezzi, gli ugelli del cannello e gli accessori per saldatura durante l’intero processo di lavorazione. Con Clean & Weld è possibile pulire via in modo semplice ed efficace prima della saldatura le impurità come trucioli, oli di lavorazione, oli anticorrosivi leggeri o liquidi lubrorefrigeranti. Il processo di saldatura può quindi iniziare direttamente sulla superficie pulita. I componenti che vi sono contenuti formano una barriera tra il pezzo e gli spruzzi e forniscono a tutti i metalli saldabili una protezione temporanea contro la corrosione. Immediatamente dopo il processo di saldatura, le lamiere possono essere zincate o laccate senza problemi. Durante il taglio laser, Clean & Weld offre il vantaggio di evitare la formazione di scorie nei punti di incisione del laser e di rimuovere più facilmente le tracce di fumo. Non è necessario ripassare i taglienti, pertanto è possibile risparmiare tempo prezioso.
- Non soggetto a obbligo di etichettatura.
- Utilizzabile manualmente.
- Adatto per la ricarica di flaconi spray e spruzzatori pneumatici.