• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Pennellessa professionale, 100×30 mm

Codice art.: 087082
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza setole 61 mm
Larghezza della testa del pennello 100 mm
Materiale setole Setole miste PBT/naturali
Top 70 %
Disposizione delle setole scaglionate
Tipo di prodotto Pennellesse

Identificazione e classificazione

Codice articolo 087082
copia
EAN / GTIN 4013307307815
copia
Codice del produttore 83601010-329
copia
Produttore CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrizione

Esecuzione:

Pennellessa con setole miste PBT/naturali, scaglionate, vulcanizzate. Setole naturali: top 70% circa , 2×cottura, lunghezza setole 61 mm.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello