Micrometro di precisione per il fianco del filetto m. 0.01mm 150-200mm

Codice art.: 0870307
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0870307
EAN / GTIN 4029713235512
Codice del produttore 0870307
Numero-L L40510 526

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-3
  • Lettura 0,01 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Anello di bloccaggio
  • Arresto a cricchetto
  • Isolamento termico
  • Telaio sferoide in ferro duttile, laccato

Descrizione:

Calibro per misurare la filettatura 0,01mm 150 - 200mm

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 150 - 200
  • Limite di errore (mm): 0,007 mm
  • Limite di errore (µm): 7 µm
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello