Micrometro di precisione per filetti m. 0.01mm 0-25mm

Codice art.: 0870301
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0870301
    EAN / GTIN 4029713224325
    Codice del produttore 0870301
    Numero-L L40510 320

    Descrizione

    Esecuzione:

    • DIN 863-3
    • Lettura 0,01 mm
    • Le parti di lettura sono cromate satinate
    • Anello di bloccaggio
    • Arresto a cricchetto
    • Isolamento termico
    • Telaio sferoide in ferro duttile, laccato

    Descrizione:

    Calibro per misurare la filettatura 0,01mm 0 - 25mm

    Proprietà:

    • Lettura: 0,01 mm
    • Campo di misura (mm): 0 - 25
    • Limite di errore (mm): 0,004 mm
    • Limite di errore (µm): 4 µm
    • Passo alberino_mm: 0,5 mm

    Norma:

    DIN 863

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello