Golfare girevole con staffa saldabile 3,15 t

Codice art.: 086484 3,15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata SF 4:1 (t) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza asola B 45 mm
Dimensione C 37 mm
⌀ Perno D 17 mm
Dimensione E 86 mm
Dimensione F 49 mm
Lunghezza L 44 mm
Esecuzione saldabile
Portata 3,15 t
Tipo di prodotto Golfare girevole con staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086484 3,15
EAN / GTIN 2050001857248
Codice del produttore WE.LR_315_FO0139

Descrizione

Esecuzione:

Golfare girevole con staffa saldabile con cavallotto, orientabile a 180°, verniciabile in rosso, fattore di sicurezza 4.

Nota:

FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello