{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza asola B | 40 mm | |
Dimensione C | 31 mm | |
⌀ Perno D | 13 mm | |
Dimensione E | 72 mm | |
Dimensione F | 41 mm | |
Lunghezza L | 37 mm | |
Esecuzione | saldabile | |
Portata | 1,12 t | |
Tipo di prodotto | Golfare girevole con staffa |
Codice articolo | 086484 1,12 | |
EAN / GTIN | 2050001858283 | |
Codice del produttore | WE.LR_112_FO0139 | |
Produttore | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |