Descrizione:
Micrometro esterno per misurare la larghezza dei denti. Diametro di ogni piastra 25 mm. Lettura 0,01 mm, le parti di lettura sono cromate opache, le superfici di misurazione indurite. La forza di misura è controllata da un cricchetto di tastatura. Diametro del mandrino 6,5 mm, diametro del tamburo di misura 20 mm, passo 0,5 mm. Modulo 0,8 - 6, protezione termica manuale, giunto a frizione e anello di serraggio.
Proprietà:
- Lettura: 0,01 mm
- Campo di misura (mm): 175 - 200
- Limite di errore (mm): 0,007 mm
- Limite di errore (µm): 7 µm
- Passo alberino_mm: 0,5 mm
- Diametro superficie di misurazione: 25 mm
Norma:
DIN 863-3